Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" møtrik med indvendig spiral, sæt, 14 dele

1/2" spiralskruetrækker, sæt 14 dele
1/2" SPIRALTOPPESÆT 10-27MM

Varenr. 096513 900

EAN 4045727992869

Prisvisning for kunder efter login
1/2" møtrik med indvendig spiral, sæt, 14 dele

Varenr. 096513 900
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
Til udtrækning af skruer med runde drejede hoveder og møtrikker

Konisk spiralprofil


6 aggressive koniske spiraler giver et kraftfuldt greb, også på fastsiddende sikringselementer



  • Fremstillet af krom-molybdæn stål, fosfateret

  • Bredt udvalg af alle almindelige størrelser af monteringsmøtrikker: NV 10-27 mm

  • Omfatter udtrækkerdorn

  • Leveret i robust metalkuffert
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til reparationer og afmonteringsarbejde i alle værksteder til biler/erhvervskøretøjer, låsesmede og metalværksteder osv.

Antal stykker i sortiment/sæt

14 STK

1/2" møtrik med indvendig spiral, sæt, 14 dele indeholdt:
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 10MM

Beskrivelse:
10 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 11MM

Beskrivelse:
11 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 12MM

Beskrivelse:
12 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 13MM

Beskrivelse:
13 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 14MM

Beskrivelse:
14 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 16MM

Beskrivelse:
16 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 17MM

Beskrivelse:
17 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 18MM

Beskrivelse:
18 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 19MM

Beskrivelse:
19 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 21MM

Beskrivelse:
21 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 22MM

Beskrivelse:
22 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 24MM

Beskrivelse:
24 mm
Mængde: 1 x
1 x
1/2 tomme topnøgle, aftrækker, JAW

1/2 SPIRALTOP 27MM

Beskrivelse:
27 mm
Mængde: 1 x